表示ノブ付スライドボルト 木扉用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988945 品番1100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質SUS304 バックセット35mm 適合扉厚(mm)28〜40 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 種類ドアノブ 仕上ペーパー 取手握り玉

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988945
2018-01-11
用途:
トイレブースの扉に取り付けました。
日野建装 様 (建設業・工事業)

この前の工事で使用したところ12個中1個握り玉が引っ張っただけで外れたとお客様から苦情が来ました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40988945
2017-03-17
用途:
トイレブースノブ取替えで使用
個人のお客様

商品を3つ購入しましたが、全て不良品でクレームがきました。
取り付け後、1カ月ちょっとで、ドアノブと座が取れました。
接合部のスポット溶接が弱く、仮止め程度だった為振動で取れた模様。
こちらで、接合部分を半自動で溶接して、全て付け直しました。
製品の品質は、他に問題無い所ですが、ドアノブがもげるのは、
致命的欠陥としか言えません。
製品の改善方法としては、スポット溶接の検品に限界がある様でしたら、
ドアノブを差し込んだ後、差し込んだツバを返して、強度を増してみては…
修理し現場に取り付け直したりした分、保証して貰いたい所です。。。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
40988945
2016-01-17
用途:
トイレパーテーションの扉に使用
株式会社サンビルド 様 (建設業・工事業)

取り付けも簡単で、価格も安くて良い。

2015-09-06
用途:
トイレ改修工事

この価格で非常時解除機能があれば最高なんですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする