391S-05-50-36 S05 本締錠 391S ミネベアショウワ 40988954

本締錠 391S

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
バックセット(mm)50
仕上金古美
内容量1個注文コード40988954品番391S-05-50-36 S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
寸法B(mm)
50
仕上
金古美
仕様
6本ピンシリンダー
種別
出入口一般、玄関
奥行(mm)
【錠】67.5
寸法H(mm)
62
寸法L1(mm)
25.5
寸法D(Φmm)
67.5
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
28~42
バックセット(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40989024
2024-03-20
用途: ドアーの錠交換

全体的には満足していますが、貫通穴直径に対する扉内側用座金の直径を何種類か選択できるタイプにして頂けると助かります。

対象商品 : 40989024
2022-11-27
用途: 扉の鍵締りに取付使用します。
その他業種

値段は少々高いですか、この品ぞろい大変助かります。

対象商品 : 40988981
2021-07-27
用途: 鍵の付け替え
美容室かっとはうす ごろう 様(サービス業)

鍵の紛失により本体の付け替えをしました。ホームセンターの本体の一部を持って行ったのですが、それだけでは情報不足と同メーカーがなくモノタロウさんで探しました。
無事付け終わりましたが、一部はそのまま以前の物を利用しました。(サイズが合わず)
商品のサイズの画面がわかりにくいところがあったのと、取り付け場所のサイズとの表示のあるとさらに良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 40989024
2020-10-08
用途: 開きドアの鍵取り換え
創作家具工房 木工みんぐ 様

ドアのサムターン錠が壊れていたので、取り換えました。
調べた中で、一番安く、コスパに優れた良いカギです。

対象商品 : 40988972
2019-11-01
用途: 室内ドアーのシリンダー交換
モリヤホームサービス 様(建設業・工事業)

特に問題ないので改善の必要がないと思います。又メーカー仕様なので
製品に合わせて加工等すれば良いと思います。

対象商品 : 40988963
2019-08-13
用途: 交換
その他業種

築30年のドアについていたものを交換。
物は悪くなく、ぴったりと収まった。
言うことなし。

対象商品 : 40988972
2017-01-10
用途: 自宅、アパートの部屋鍵に

素人の私にも簡単に作業ができました。品物も大変立派なもので助かりました。

対象商品 : 40988972
2015-11-28
用途: 木製玄関ドアの鍵
有限会社シンワプロダクト 様(製造業)

築37年になる実家の玄関の鍵のシリンダー部分が折れてしまい鍵を掛けることが出来なくなり、ホームセンターで探しても取付できるものがなく、困っていました。
親に頼まれ、モノタロウのデジタルカタログで検索していたら、取付出来そうな商品が見つかり購入しました。
「サイズなどが合わなく交換できなかったら」と、半信半疑でしたが、何の加工もなくぴったりで、簡単に交換できました。
親も大変よろこんでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする