Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40989315 品番VS-30TPS12-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
定格平均オン電流 = 20A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-247AC
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 300A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 45mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 100mA
ピン数 = 3
長さ = 15.87mm
幅 = 5.31mm
高さ = 20.7mm
寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
動作温度 Min = -40 ℃
位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする