※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPM-0242 LP戸車プラス 平型 ヨコヅナ 40989322 LPM-0242 LP戸車プラス 平型 ヨコヅナ 40989322

LP戸車プラス 平型

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989322 品番 LPM-0242
参考基準価格(税別)¥185 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)51 寸法D(mm)24 寸法E(mm)4 寸法F(mm)20 寸法G(mm)12 寸法J(mm)8 寸法K(mm)3 寸法L(mm)7 寸法M(mm)1.2 車輪径A(mm)24 タイプ平型 用途一般住宅に適しています。 寸法(mm)24 材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)15(2ヶ当り) 枠厚(mm)1.2 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
アルミサッシのメンテナンス
卸売・小売業

長年使用して動きの鈍くなった戸車の交換  嘘のようにスムーズに動きます。

2025-01-29
用途:
戸車交換
みちのく白河合同会社 様 (農・林・水産業)

戸車交換用に購入させていただきました。取り合いも大変良くいつも迅速に対応していただけるモノタロウさんは大変助かっております。地元のホームセンターでは在庫がおいてあるかもわからないし、探すにも時間がかかると思い購入しました。

2024-10-31
用途:
引き戸の補修
無職 様 (その他業種)

古い引き戸などの互換性も良く、ローコストで非常に満足

対象商品:
09346635
2023-04-22
用途:
戸車の付け替え
製造業

開閉時の音が静かになり、動きもスムーズになりました。

対象商品:
09346626
2022-11-04
用途:
ふすま扉の戸車交換
製造業

和室のふすま扉に付いていた「ヨコヅナ0501」が経年劣化で車輪がポロポロ壊れ、探していたところサイズが同じだったので試しに購入。
取り外しや取り付けも案外簡単でクギを抜いてもう一度付けるだけ。素人でも簡単にできました!
ふすまを開閉するたびに引っかかってイライラしていたのがウソのようにスムーズに!
耐久性は分かりませんが、値段が安いし交換の仕方も楽々だったので、心配せずに使用します!!

対象商品:
09346626
2021-09-01
用途:
キッチンリフォーム
有限会社マコト 様 (不動産業)

各種サイズ見本があり、注文しやすかった。思った通りの商品です

対象商品:
09346626
2021-05-04
用途:
厨房棚の修理
飲食業

とても使いやすい戸車で、滑りもスムーズでとても使いやすくなりました。ありがとうございました。また機会があれば、利用したいと思います。

対象商品:
09346626
2021-03-28
用途:
現状回復リフォーム
有限会社カミリア商事 様

安価で現状回復リフォームに最適です。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする