Uステンレール用戸車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989331 品番 DPM-0452
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)86 寸法C(mm)- 寸法D(mm)45 寸法E(mm)10 寸法F(mm)35 寸法G(mm)16 寸法J(mm)11 寸法K(mm)4 寸法L(mm)17 寸法M(mm)5 車輪径A(mm)45 タイプ平型 用途病院・学校・ホテルetc 種別LPプラス 質量(g)64.5 材質(車輪)LPプラスオイルレス入成型加工 呼び寸法(mm)45 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 枠厚(mm)1.6(ジンクロメッキ) 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
何でも調べてみるものだ
建設業・工事業

屋内引き戸がガタガタと音がするから見てくれと。
戸を外して確認すると戸車が片減りしていた。
同じ物を買って交換するだけだが、相当な種類がありそうだと現物を確認すると、小さい文字でメーカーの刻印が。
モノタロウで検索したら、ちゃんとあるではないか!(もしかして戸車ではメジャーなメーカー?)
さしで大きさを測り、親切なモノタロウサイトで該当製品を無事ゲット。
商品は別に何の特徴も無い普通の戸車だが、これを扱っていたモノタロウには星5つだ。

対象商品:
40989356
2021-12-23
用途:
交換作業
株式会社工藤電気建設 様

値段が安く助かりました。注文から到着まですぐでした。
またの取引お願いします。

対象商品:
40989356
2020-02-16
用途:
施設の引き戸 戸車交換

近所のホームセンターには無いサイズでしたので大変助かりました。びっくりするぐらいスムーズです。これは他の戸車も交換ですね。

対象商品:
40989356
2019-02-26
用途:
戸車交換
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院内の引き戸で使用するためホームセンターを2軒回りましたが小さい家庭用サイズのものしかありませんでした。交換後の具合も大変よく満足しています。

対象商品:
40989356
2018-07-25
用途:
戸車の回転が悪くなったので、8個取り替え。
教育・研究機関

同じ戸車ではありませんが、この種の戸車はドアの重さに対してよく耐えていたと思います。これもきっと長期にわたって使用できると思います。値段は高いですが、よい素材だと思います。

対象商品:
40989331
2017-01-05
用途:
ドア戸車の交換

特に問題ありません。これからも必要に応じて購入する予定です!

対象商品:
40989331
2016-08-02
用途:
木製引き違い戸の戸車交換時

他メーカーのものも使用したことがあるが、作業完了後の動作確認では、あまり変わり映えはしないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする