Uステンレール用戸車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989356 品番 DDU-0402
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法F(mm)30 寸法G(mm)15 寸法J(mm)10 寸法K(mm)4.5 寸法L(mm)18 寸法M(mm)4 車輪径A(mm)40 タイプ平型 用途病院・学校・ホテルetc 種別ジュラコン(R) 質量(g)50 材質(車輪)POMオイルレス入成型加工 呼び寸法(mm)40 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 枠厚(mm)1.6(ユニクロメッキ付) 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
何でも調べてみるものだ
建設業・工事業

屋内引き戸がガタガタと音がするから見てくれと。
戸を外して確認すると戸車が片減りしていた。
同じ物を買って交換するだけだが、相当な種類がありそうだと現物を確認すると、小さい文字でメーカーの刻印が。
モノタロウで検索したら、ちゃんとあるではないか!(もしかして戸車ではメジャーなメーカー?)
さしで大きさを測り、親切なモノタロウサイトで該当製品を無事ゲット。
商品は別に何の特徴も無い普通の戸車だが、これを扱っていたモノタロウには星5つだ。

対象商品:
40989356
2021-12-23
用途:
交換作業
株式会社工藤電気建設 様

値段が安く助かりました。注文から到着まですぐでした。
またの取引お願いします。

対象商品:
40989356
2020-02-16
用途:
施設の引き戸 戸車交換

近所のホームセンターには無いサイズでしたので大変助かりました。びっくりするぐらいスムーズです。これは他の戸車も交換ですね。

対象商品:
40989356
2019-02-26
用途:
戸車交換
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院内の引き戸で使用するためホームセンターを2軒回りましたが小さい家庭用サイズのものしかありませんでした。交換後の具合も大変よく満足しています。

対象商品:
40989356
2018-07-25
用途:
戸車の回転が悪くなったので、8個取り替え。
教育・研究機関

同じ戸車ではありませんが、この種の戸車はドアの重さに対してよく耐えていたと思います。これもきっと長期にわたって使用できると思います。値段は高いですが、よい素材だと思います。

対象商品:
40989331
2017-01-05
用途:
ドア戸車の交換

特に問題ありません。これからも必要に応じて購入する予定です!

対象商品:
40989331
2016-08-02
用途:
木製引き違い戸の戸車交換時

他メーカーのものも使用したことがあるが、作業完了後の動作確認では、あまり変わり映えはしないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする