※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-002W フランス落し RYOBI(リョービ) 40989584 RB-002W フランス落し RYOBI(リョービ) 40989584 RB-002W フランス落し RYOBI(リョービ) 40989584

フランス落し

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ダルニッケル 注文コード40989584 品番RB-002W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕上など10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別- 仕上ダルニッケル 寸法A- 適合扉木製ドア 本体寸法(mm)25 仕様本体取付用ネジ(+皿木ネジ Φ2.7×20L)4本付
注意
-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40989523
2015-11-02
用途:
破損品の交換

残念ながら、必要だったのはミリねじでした。型番検索ではインチネジしか無く、2種類が選択肢として出てくれたら良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40989523
2015-01-22
用途:
36年前のドアーの部品

36年前のドアーの部品諦めていましたが見つかりました

対象商品:
40989505
2013-05-27
用途:
取替
株式会社名央エンジニアリング 様

既設の物よりしっかりしていて良かったです。切り欠きが一緒で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする