Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 4.7μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40989638 品番MAL203039478E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
静電容量 = 4.7μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
直径 = 6mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アキシャル
シリーズ = 030 AS
等価直列抵抗 = 23.7Ω
030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする