曜日別特売
D-22 フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工 40989645

D-22 フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工 40989645
D-22 フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工 40989645
D-22 フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工 40989645
D-22 フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工 40989645

フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ストップ
適合扉質量(kg)110以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)950以下
内容量1台注文コード40989645品番D-22
参考基準価格(税別)¥36,310販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)110以下セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40989593
2023-09-05
用途: ヒンジ交換
建設業・工事業

廃盤品 DT22との互換交換で使用しました。
大きく土間を加工する事無く取り付け出来ました。DT22の交換は結構多いので又使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40989645
2020-12-14
用途: フロアヒンジ修理交換
建設業・工事業

調整しろが大きく、ボルト固定なのでさびにも強く、交換用にするには最高です。私はこのタイプが大好きです。

対象商品 : 40989645
2018-09-18
用途: 玄関ドアのメンテ
株式会社KGアンサンブル建設業・工事業

工事日程の繰り上げで、調達がぎりぎりになっていましたが、納期が早くて大変たすかりました。製品はメーカー品なので全く問題なく納めることができました。

対象商品 : 40989645
2017-11-21
用途: 古いものが壊れたので
株式会社ロングビーチ飲食業

箱自体はわりと使いまわしが出来るので中身だけ売ってもらえるといいかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする