Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR16シリーズ 270kΩ 0.5W ±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40989884 品番SFR16S0002703JA500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
抵抗 = 270kΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR16
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = 0204
寸法 = 1.9 (Dia.) x 3.5mm
長さ = 3.5mm
直径 = 1.9mm
リード径 = 0.45mm
LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする