Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40990898 品番VS-30TPS08-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
定格平均オン電流 = 20A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-247
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 300A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 60mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V
最大保持電流 = 100mA
ピン数 = 3
長さ = 15.87mm
幅 = 5.31mm
高さ = 20.7mm
寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
ピークオンステージ電圧 = 1.3V
位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40990898
2021-12-26
用途:
旧型掃除機の壊れた部品交換用
その他業種

他店では10個単位とか必要としない数量が多く、数量1個から購入出来るのが非常に良い。 但し、納期がちょっとかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする