Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40991099 品番VS-70MT120KPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
ブリッジタイプ = 3相
ピーク平均順方向電流 = 90A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = INT-A-PAK
ピン数 = 5
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.55V
ピーク逆電流 = 10mA
長さ = 94mm
幅 = 35mm
UL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする