Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 200V, 4-Pin KBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40993944 品番KBU4D-E4/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = KBU
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -50 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 23.7mm
寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする