Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40993969 品番DF04M-E3/45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DF-M
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 8.51mm
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする