仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC6
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 16mm
高さ = 5.08mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応