Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40994023 品番GBPC2508-E4/51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.8mm
寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
電源切替
ワイテック 様 (製造業)

バッテリー電源の入力を+−フリーにするために使用。新電元製に比較して小さいし安く買えたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする