Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40994084 品番RGP02-16E-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.8V
長さ = 5.2mm
幅 = 2.7mm
高さ = 2.7mm
ピーク逆回復時間 = 300ns
動作温度 Min = -65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする