仕様
ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = TO-244
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 3
長さ = 93mm
幅 = 21mm
高さ = 17.5mm
ピーク逆電流 = 4.5mA
高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応