仕様
抵抗 = 2.2kΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.15mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRCW
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応