Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 120Ω 0.6W ±0.01%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40997076 品番Y1453120R000T9L
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
抵抗 = 120Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = Z201
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±0.2ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm
長さ = 7.62mm
奥行き = 2.67mm
高さ = 8.28mm
リードピッチ = 3.81mm
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする