仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 1.7Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = 593D
電解質の種類 = ソリッド
リーク電流 = 1.6 μA
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応