仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 59.3V
最小ブレークダウン電圧 = 40.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 25.3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
テスト電流 = 1mA
TRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応