Vishay ショットキーバリアダイオード, 240A, 150V, 2-Pin D 67

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40997864 品番VS-249NQ150PBF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 150V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = D 67
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 39.62mm
幅 = 19.69mm
高さ = 15.11mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20kA
高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする