仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 3.8A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBU
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 22.3mm
寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mm
ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応