仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1300 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
長さ = 4.1mm
寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
幅 = 2.6mm
ツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応