仕様
構成 = デュアルSPST
パッケージタイプ = TSOP
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 V
スイッチタイプ = アナログ
ピン数 = 6
電源タイプ = デュアル, シングル
入力信号タイプ = シングエンド
出力信号タイプ = シングルエンド
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
最大パワー消費 = 570 mW
アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応