Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,220pF,500V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40998616 品番VY1221K31Y5SQ6TV0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 500V ac
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5S
直径 = 8mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 8 (Dia.) x 5mm
端子タイプ = ラジアル
UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする