仕様
最大連続 順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 620mV
長さ = 5.2mm
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応