仕様
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-218AB
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 6600W
最大ピークパルス電流 = 124A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
幅 = 8.7mm
PAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応