曜日別特売
P10XXAI103KB30 Vishay サーメットポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W VISHAY 40999535

Vishay サーメットポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40999535品番P10XXAI103KB30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 3 mm
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
シリーズ = P10
長さ = 25.2mm
奥行き = 9.7mm
高さ = 9.6mm
寸法 = 25.2 x 9.7 x 9.6mm
温度係数 = ±150ppm/℃
ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け / 基板実装 スズめっきコネクタΩ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする