Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 3.3Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40999919 品番CRCW12063R30FKEAHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
抵抗 = 3.3Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/K
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRCW
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = 表面実装
ケーススタイル = モールド
1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする