Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード41000095 品番BZX55B4V7-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
標準ツェナー電圧 = 4.7V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 10μA
長さ = 3.9mm
直径 = 1.7mm
寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
標準電圧温度係数 = 0.02%/K
ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする