Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード41000156 品番BZX85B27-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 8mA
最大ツェナーインピーダンス = 30Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 4.1mm
直径 = 2.6mm
寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
標準電圧温度係数 = 0.095%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする