Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41000217 品番RGP30K-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
長さ = 9.5mm
ピーク逆回復時間 = 500ns
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A
高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする