Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41000244 品番SB240-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 500mV
長さ = 7.6mm
直径 = 3.6mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A
高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする