Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201AD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41000296 品番SB560A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 650mV
長さ = 9.5mm
直径 = 5.3mm
ピーク逆電流 = 25mA
高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする