仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 60Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
長さ = 3.9mm
直径 = 1.7mm
寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
動作温度 Max = +175 ℃
ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応