仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 50W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = LTO50
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±150ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.4 x 3.2 x 16.2mm
長さ = 10.4mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 16.2mm
リードピッチ = 5.08mm
LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整