3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字種別記号 文字. 注文コード41001877 品番UC-30K-.(ピリオド)
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字種別・文字・質量など45種類から選べます 他の種類を見る

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ

文字. 材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 寸法(mm)3 文字種別記号 呼称3.0 文字寸法(mm)高さ(A) 3.0×幅(B) 2.0 (ピッチ(P)3.0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02225973
2016-03-17
用途:
鉄のプレートに打刻

今まで彫刻に出していたものが、手軽にネーム打刻等できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする