Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41002719 品番687720152002
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
ケーブル長 = 152mm
コネクタ1極数 = 20
コネクタ2極数 = 20
コネクタ1行数 = 1
コネクタ2行数 = 1
ピッチ = 0.5mm
終端 = 圧着
コンタクトのめっき = 錫
Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする