WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41002789
品番
694106301002
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
幅(mm)
14.5
取付
スルーホール
シリーズ
WR-DC
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)
2(-0.05〜0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
ライトアングル