仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 450mA
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.9mm
寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 800mΩ
シリーズ = WE-PD3
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 4MHz
最小動作温度 = -40℃
WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応