仕様
最大ワイヤ数 = 26
アプリケーション = RFI抑制
材料 = 4W620
外形寸法 = 33.1 x 53.3 x 16mm
開閉式 = Y
内側の高さ = 28.5mm
内側の幅 = 34mm
外側の奥行き = 33.1mm
外側の高さ = 16mm
外側の幅 = 53.3mm
リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応