曜日別特売
68611014122 Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK 41004399

Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41004399品番68611014122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンタクト数 = 10
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 125 V
シリーズ = 686
行数 = 1
端子方法 = はんだピン
UL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする