Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41005013 品番61201621621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様
シリーズ = WR-BHD
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電圧 = 250 V ac
Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする