※3-M08-2-MRQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(A) 80°to 100° 注文コード41006963 品番MRQBS32-50CA-A73L-XN
参考基準価格(税別)¥58,520 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は揺動角度など145種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(A) 80°to 100° ストローク(mm)50 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)3 サイズ(mm)32 ポートねじの種類(XN) NPT 1/8 オートスイッチ種類A73 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする