曜日別特売
172142-2 EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007933

EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード41007933品番172142-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

ロープロファイル型

自然色極数2寸法A(mm)5.5寸法B(mm)5.2寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応形状ストレート嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする