曜日別特売
172211-5 EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007994

172211-5 EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007994
172211-5 EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007994

EIシリーズ キャップ ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50個)極数5注文コード41007994品番172211-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別標準回路取付宙吊り用極数5RoHS指令(10物質対応)対応形状ストレート嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□自然色仕様宙吊り用種類角型寸法A(mm)15.4定格電流(A)Max2寸法B(mm)13.6寸法C(mm)12.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007976
2021-11-23
用途: パソコン用電源ケーブルの補修作業作成
製造業

EIコネクタのキャップハウジングは手に入りにくい部品でしたが、お手頃な数量と価格で購入でき、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする