TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
極数
8
注文コード
41008012
品番
172211-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
標準回路
取付
宙吊り用
極数
8
形状
ストレート
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
仕様
宙吊り用
種類
角型
寸法A(mm)
22.7
定格電流(A)
Max2
寸法B(mm)
20.9
寸法C(mm)
20
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350