TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
極数
2
注文コード
41008021
品番
172213-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
取付
パネル取付用
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
仕様
パネル取付用
種類
角型
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
8.2
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
3.7
寸法B(mm)
6.1
寸法C(mm)
5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350